山洋電気
SANYO DCファンモータ
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
サイズ(mm)
120×120
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
33618385
9G1212B401
DC12
0.88
18
9.6
1000
¥
4,470
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
35日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
33618394
9G1212B4011
DC12
0.88
18
9.6
1000
¥
4,470
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
35日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
33618403
9G1212G1D011
DC12
3.88
49
135
3600
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
40日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
33618419
9G1212M1D011
DC12
2.1
32
39.6
1950
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
40日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
33618507
9G1248M1D01
DC48
2.1
32
39.6
1950
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
33618428
9G1212P1G04
DC12
3.88
49
135
3600
¥
5,090
取扱い終了
返品不可
-
33618437
9G1212P1G081
DC12
3.88
49
135
3600
¥
5,090
取扱い終了
返品不可
-
33618446
9G1212P4E041
DC12
3.25
48
98
3650
¥
4,720
取扱い終了
返品不可
-
33618455
9G1212P4E05
DC12
3.25
48
98
3650
¥
4,720
取扱い終了
返品不可
-
33618464
9G1212P4H04
DC12
2.5
40
64
2850
¥
4,520
取扱い終了
返品不可
-
33618473
9G1212P4H091
DC12
2.5
40
64
2850
¥
4,520
取扱い終了
返品不可
-
33618489
9G1224P1G01
DC24
3.88
49
135
3600
¥
5,090
取扱い終了
返品不可
-
33618498
9G1224P4E01
DC24
3.25
48
98
3650
¥
4,720
取扱い終了
返品不可
-
33618516
9G1248P1G04
DC48
3.88
49
135
3600
¥
5,090
取扱い終了
返品不可
-
33618525
9G1248P1G041
DC48
3.88
49
135
3600
¥
5,090
取扱い終了
返品不可
-
33618534
9G1248P4E05
DC48
3.25
45
98
3650
¥
4,720
取扱い終了
返品不可
-
33618543
9G1248P4G04
DC48
3.68
51
120
4100
¥
4,720
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください