曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)38×38特性低消費電力内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336185599GA0312G3001(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.57(PWM:0%)15/(PWM:100%)53(PWM:0%)11/(PWM:100%)460(PWM:0%)3000/(PWM:100%)19000
4,030
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
336185689GA0312J3001(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.45(PWM:0%)15/(PWM:100%)57.5(PWM:0%)11/(PWM:100%)720(PWM:0%)3000/(PWM:100%)23500
4,250
4,198
4,618(税込)
35日以内出荷
返品不可
336185779GA0312K3001(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.6(PWM:0%)15/(PWM:100%)59(PWM:0%)11/(PWM:100%)800(PWM:0%)3000/(PWM:100%)25000
4,360
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
336185869GA0312P3G001(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.57(PWM:0%)15/(PWM:100%)53(PWM:0%)11/(PWM:100%)460(PWM:0%)3000/(PWM:100%)19000
4,070
3,998
4,398(税込)
当日出荷
336185959GA0312P3G0011(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.57(PWM:0%)15/(PWM:100%)53(PWM:0%)11/(PWM:100%)460(PWM:0%)3000/(PWM:100%)19000
4,070
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
336186049GA0312P3J001(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.45(PWM:0%)15/(PWM:100%)57.5(PWM:0%)11/(PWM:100%)720(PWM:0%)3000/(PWM:100%)23500
4,290
4,288
4,717(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
336186139GA0312P3J0011(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.45(PWM:0%)15/(PWM:100%)57.5(PWM:0%)11/(PWM:100%)720(PWM:0%)3000/(PWM:100%)23500
4,290
4,288
4,717(税込)
9日以内出荷
返品不可
336186299GA0312P3K001(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.6(PWM:0%)15/(PWM:100%)59(PWM:0%)11/(PWM:100%)800(PWM:0%)3000/(PWM:100%)25000
4,400
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
336186389GA0312P3K0011(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.6(PWM:0%)15/(PWM:100%)59(PWM:0%)11/(PWM:100%)800(PWM:0%)3000/(PWM:100%)25000
4,400
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする