曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形特性低消費電力厚さ(mm)15サイズ(mm)52×52内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336194879GA0512A7001DC120.45932630015
3,630
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
336194969GA0512A7002DC120.45932630015
3,580
3,398
3,738(税込)
35日以内出荷
返品不可
336195059GA0512G7001DC120.591.538780015
3,630
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
336195149GA0512G7002DC120.591.538780015
3,580
3,398
3,738(税込)
35日以内出荷
返品不可
336195239GA0512H7001DC120.27527.522430015
3,630
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
336195399GA0512H7002DC120.27527.522430015
3,580
3,398
3,738(税込)
35日以内出荷
返品不可
336195489GA0512M7001DC120.2151716340015
3,630
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
336195579GA0512M7002DC120.2151716340015
3,580
3,398
3,738(税込)
35日以内出荷
返品不可
336195669GA0512P7A001DC120.45932630015
3,670
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
336195759GA0512P7G001DC120.591.538780015
3,670
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
336195849GA0512P7H001DC120.27527.522430015
3,670
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
336195939GA0512P7M001DC120.2151716340015
3,670
3,398
3,738(税込)
71日以内出荷
返品不可
336196099GA0524A7001DC240.45932630015
3,630
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
336196189GA0524A7002DC240.45932630015
3,580
3,398
3,738(税込)
35日以内出荷
返品不可
336196279GA0524G7001DC240.591.538780015
3,630
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
336196369GA0524G7002DC240.591.538780015
3,580
3,398
3,738(税込)
35日以内出荷
返品不可
336196459GA0524H7001DC240.27527.522430015
3,630
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
336196549GA0524H7002DC240.27527.522430015
3,580
3,398
3,738(税込)
35日以内出荷
返品不可
336196639GA0524M7001DC240.2151716340015
3,630
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
336196799GA0524M7002DC240.2151716340015
3,580
3,398
3,738(税込)
35日以内出荷
返品不可
336196889GA0524P7A001DC240.45932630015
3,670
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
336196979GA0524P7G001DC240.591.538780015
3,670
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
336197069GA0524P7H001DC240.27527.522430015
3,670
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
336197159GA0524P7M001DC240.2151716340015
3,670
3,598
3,958(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする