曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形特性低消費電力サイズ(mm)60×60内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
音圧レベル(dB)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336197249GA0612G6001DC120.881254320
4,960
4,898
5,388(税込)
35日以内出荷
返品不可
336197339GA0612G6002DC120.881254320
4,920
4,598
5,058(税込)
35日以内出荷
返品不可
336197499GA0612G701DC120.68803815
3,670
3,598
3,958(税込)
当日出荷
336197589GA0612G702DC120.68803815
3,630
3,598
3,958(税込)
51日以内出荷
返品不可
336197679GA0612G7D01DC120.68803815
3,670
3,598
3,958(税込)
111日以内出荷
返品不可
336197769GA0612G9001DC120.62664310
3,760
3,298
3,628(税込)
56日以内出荷
返品不可
336197859GA0612G9002DC120.62664310
3,720
3,698
4,068(税込)
40日以内出荷
返品不可
336197949GA0612G9D001DC120.62664310
3,760
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
336198039GA0612H101DC12(PWM:20%)0.27/(PWM:100%)1.15(PWM:20%)20/(PWM:100%)375(PWM:20%)19/(PWM:100%)5238
5,400
5,398
5,938(税込)
35日以内出荷
返品不可
336198199GA0612H1011DC12(PWM:20%)0.27/(PWM:100%)1.15(PWM:20%)20/(PWM:100%)375(PWM:20%)19/(PWM:100%)5238
5,400
5,398
5,938(税込)
35日以内出荷
返品不可
336198289GA0612H102DC12(PWM:20%)0.27/(PWM:100%)1.15(PWM:20%)20/(PWM:100%)375(PWM:20%)19/(PWM:100%)5238
5,360
5,298
5,828(税込)
35日以内出荷
返品不可
336198379GA0612H1021DC12(PWM:20%)0.27/(PWM:100%)1.15(PWM:20%)20/(PWM:100%)375(PWM:20%)19/(PWM:100%)5238
5,360
5,298
5,828(税込)
35日以内出荷
返品不可
336198469GA0612H6002DC120.52452920
4,850
4,698
5,168(税込)
51日以内出荷
返品不可
336198559GA0612H701DC120.5655.63415
3,670
3,398
3,738(税込)
41日以内出荷
返品不可
336198649GA0612H702DC120.5655.63415
3,630
3,598
3,958(税込)
36日以内出荷
返品不可
336198739GA0612H9001DC120.542.93710
3,760
3,500
3,850(税込)
当日出荷
336198899GA0612H9002DC120.542.93710
3,720
3,698
4,068(税込)
40日以内出荷
返品不可
336198989GA0612J101DC12(PWM:20%)0.4/(PWM:100%)1.75(PWM:20%)43/(PWM:100%)820(PWM:20%)24/(PWM:100%)6338
5,580
5,398
5,938(税込)
35日以内出荷
返品不可
336199079GA0612J1011DC12(PWM:20%)0.4/(PWM:100%)1.75(PWM:20%)43/(PWM:100%)820(PWM:20%)24/(PWM:100%)6338
5,580
5,398
5,938(税込)
35日以内出荷
返品不可
336199169GA0612J102DC12(PWM:20%)0.4/(PWM:100%)1.75(PWM:20%)43/(PWM:100%)820(PWM:20%)24/(PWM:100%)6338
5,540
5,498
6,048(税込)
35日以内出荷
返品不可
336199259GA0612J1021DC12(PWM:20%)0.4/(PWM:100%)1.75(PWM:20%)43/(PWM:100%)820(PWM:20%)24/(PWM:100%)6338
5,540
5,498
6,048(税込)
35日以内出荷
返品不可
336199349GA0612J1D01DC12(PWM:20%)0.4/(PWM:100%)1.75(PWM:20%)43/(PWM:100%)820(PWM:20%)24/(PWM:100%)6338
5,580
5,398
5,938(税込)
35日以内出荷
返品不可
336199439GA0612K101DC12(PWM:20%)0.4/(PWM:100%)1.5(PWM:20%)43/(PWM:100%)600(PWM:20%)24/(PWM:100%)5938
5,490
5,398
5,938(税込)
35日以内出荷
返品不可
336199599GA0612K1011DC12(PWM:20%)0.4/(PWM:100%)1.5(PWM:20%)43/(PWM:100%)600(PWM:20%)24/(PWM:100%)5938
5,490
5,398
5,938(税込)
35日以内出荷
返品不可
336199689GA0612K102DC12(PWM:20%)0.4/(PWM:100%)1.5(PWM:20%)43/(PWM:100%)600(PWM:20%)24/(PWM:100%)5938
5,450
5,398
5,938(税込)
35日以内出荷
返品不可
336199779GA0612K1021DC12(PWM:20%)0.4/(PWM:100%)1.5(PWM:20%)43/(PWM:100%)600(PWM:20%)24/(PWM:100%)5938
5,450
5,398
5,938(税込)
35日以内出荷
返品不可
336199869GA0612L701DC120.31181715
3,670
3,598
3,958(税込)
46日以内出荷
返品不可
336199959GA0612L702DC120.31181715
3,630
3,398
3,738(税込)
41日以内出荷
返品不可
336200049GA0612L7D01DC120.31181715
3,670
3,598
3,958(税込)
40日以内出荷
返品不可
336200139GA0612L9001DC120.239.11710
3,760
2,998
3,298(税込)
当日出荷
336200299GA0612L9002DC120.239.11710
3,720
3,698
4,068(税込)
40日以内出荷
返品不可
336200389GA0612M6002DC120.34201820
4,850
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
336200479GA0612M701DC120.4535.32815
3,670
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
336200569GA0612M702DC120.4535.32815
3,630
3,598
3,958(税込)
51日以内出荷
返品不可
336200659GA0612P9G001DC120.4535.32810
3,800
3,798
4,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
336200749GA0612S6001DC120.7813620
4,890
4,888
5,377(税込)
35日以内出荷
返品不可
336200839GA0612S6002DC120.7813620
4,850
4,698
5,168(税込)
35日以内出荷
返品不可
336200999GA0624G6002DC240.881254320
4,920
4,598
5,058(税込)
111日以内出荷
返品不可
336201089GA0624H6002DC240.52452920
4,850
4,698
5,168(税込)
71日以内出荷
返品不可
336201179GA0624H6D001DC240.52452920
4,890
4,888
5,377(税込)
101日以内出荷
返品不可
336201269GA0624J101DC24(PWM:20%)0.63/(PWM:100%)1.75(PWM:20%)104/(PWM:100%)820(PWM:20%)35/(PWM:100%)6338
5,580
5,398
5,938(税込)
35日以内出荷
返品不可
336201359GA0624J1011DC24(PWM:20%)0.63/(PWM:100%)1.75(PWM:20%)104/(PWM:100%)820(PWM:20%)35/(PWM:100%)6338
5,580
5,398
5,938(税込)
35日以内出荷
返品不可
336201449GA0624J102DC24(PWM:20%)0.63/(PWM:100%)1.75(PWM:20%)104/(PWM:100%)820(PWM:20%)35/(PWM:100%)6338
5,540
5,498
6,048(税込)
35日以内出荷
返品不可
336201539GA0624J1021DC24(PWM:20%)0.63/(PWM:100%)1.75(PWM:20%)104/(PWM:100%)820(PWM:20%)35/(PWM:100%)6338
5,540
5,498
6,048(税込)
35日以内出荷
返品不可
336201699GA0624M6002DC240.34201820
4,850
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
336201789GA0624P1J03DC24(PWM:20%)0.63/(PWM:100%)1.75(PWM:20%)104/(PWM:100%)820(PWM:20%)35/(PWM:100%)6338
5,630
5,498
6,048(税込)
当日出荷
336201879GA0624P1J031DC24(PWM:20%)0.63/(PWM:100%)1.75(PWM:20%)104/(PWM:100%)820(PWM:20%)35/(PWM:100%)6338
5,630
5,498
6,048(税込)
101日以内出荷
返品不可
336201969GA0624P1K03DC24(PWM:20%)0.5/(PWM:100%)1.5(PWM:20%)70/(PWM:100%)600(PWM:20%)28/(PWM:100%)5938
5,540
5,398
5,938(税込)
91日以内出荷
返品不可
336202059GA0624P1K031DC24(PWM:20%)0.5/(PWM:100%)1.5(PWM:20%)70/(PWM:100%)600(PWM:20%)28/(PWM:100%)5938
5,540
5,398
5,938(税込)
81日以内出荷
返品不可
336202149GA0624P7G01DC240.68803815
3,720
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする