SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92特性低消費電力内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336211069GA0912G40125DC12(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.93(PWM:0%)14/(PWM:100%)39(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)81
4,800
4,598
5,058(税込)
35日以内出荷
返品不可
336211159GA0912G401125DC12(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.93(PWM:0%)14/(PWM:100%)39(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)81
4,800
4,598
5,058(税込)
35日以内出荷
返品不可
336211249GA0912G40225DC12(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.93(PWM:0%)14/(PWM:100%)39(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)81
4,760
4,698
5,168(税込)
41日以内出荷
返品不可
336211339GA0912G402125DC12(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.93(PWM:0%)14/(PWM:100%)39(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)81
4,760
4,698
5,168(税込)
40日以内出荷
返品不可
336211499GA0912G4D0125DC12(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.93(PWM:0%)14/(PWM:100%)39(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)81
4,800
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
336211589GA0912H10138DC12(PWM:0%)0.97/(PWM:100%)4(PWM:0%)29/(PWM:100%)63(PWM:0%)33/(PWM:100%)500
7,920
7,498
8,248(税込)
35日以内出荷
返品不可
336211679GA0912H101138DC12(PWM:0%)0.97/(PWM:100%)4(PWM:0%)29/(PWM:100%)63(PWM:0%)33/(PWM:100%)500
7,920
7,498
8,248(税込)
35日以内出荷
返品不可
336211769GA0912H10238DC12(PWM:0%)0.97/(PWM:100%)4(PWM:0%)29/(PWM:100%)63(PWM:0%)33/(PWM:100%)500
7,870
7,498
8,248(税込)
35日以内出荷
返品不可
336211859GA0912H102138DC12(PWM:0%)0.97/(PWM:100%)4(PWM:0%)29/(PWM:100%)63(PWM:0%)33/(PWM:100%)500
7,870
7,498
8,248(税込)
35日以内出荷
返品不可
336211949GA0912H1D0138DC12(PWM:0%)0.97/(PWM:100%)4(PWM:0%)29/(PWM:100%)63(PWM:0%)33/(PWM:100%)500
7,920
7,498
8,248(税込)
35日以内出荷
返品不可
336212039GA0912J40125DC12(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)2.2(PWM:0%)14/(PWM:100%)43(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)105
4,830
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
336212199GA0912J401125DC12(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)2.2(PWM:0%)14/(PWM:100%)43(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)105
4,830
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
336212289GA0912J40225DC12(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)2.2(PWM:0%)14/(PWM:100%)43(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)105
4,780
4,698
5,168(税込)
35日以内出荷
返品不可
336212379GA0912J402125DC12(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)2.2(PWM:0%)14/(PWM:100%)43(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)105
4,780
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
336212469GA0912J4D0125DC12(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)2.2(PWM:0%)14/(PWM:100%)43(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)105
4,830
4,598
5,058(税込)
40日以内出荷
返品不可
336212559GA0912S40125DC12(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.67(PWM:0%)14/(PWM:100%)35(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)60.6
4,800
4,598
5,058(税込)
35日以内出荷
返品不可
336212649GA0912S401125DC12(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.67(PWM:0%)14/(PWM:100%)35(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)60.6
4,800
4,598
5,058(税込)
40日以内出荷
返品不可
336212739GA0912S40225DC12(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.67(PWM:0%)14/(PWM:100%)35(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)60.6
4,760
4,698
5,168(税込)
35日以内出荷
返品不可
336212899GA0912S402125DC12(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.67(PWM:0%)14/(PWM:100%)35(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)60.6
4,760
4,698
5,168(税込)
40日以内出荷
返品不可
336212989GA0924G40125DC24(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.93(PWM:0%)14/(PWM:100%)39(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)81
4,800
4,698
5,168(税込)
71日以内出荷
返品不可
336213079GA0924G401125DC24(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.93(PWM:0%)14/(PWM:100%)39(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)81
4,800
4,598
5,058(税込)
40日以内出荷
返品不可
336213169GA0924G40225DC24(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.93(PWM:0%)14/(PWM:100%)39(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)81
4,760
4,698
5,168(税込)
71日以内出荷
返品不可
336213259GA0924G402125DC24(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.93(PWM:0%)14/(PWM:100%)39(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)81
4,760
4,698
5,168(税込)
35日以内出荷
返品不可
336213349GA0924G4D0125DC24(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.93(PWM:0%)14/(PWM:100%)39(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)81
4,800
4,598
5,058(税込)
35日以内出荷
返品不可
336213439GA0924H10138DC24(PWM:0%)0.97/(PWM:100%)4(PWM:0%)29/(PWM:100%)63(PWM:0%)33/(PWM:100%)500
7,920
7,498
8,248(税込)
71日以内出荷
返品不可
336213599GA0924H101138DC24(PWM:0%)0.97/(PWM:100%)4(PWM:0%)29/(PWM:100%)63(PWM:0%)33/(PWM:100%)500
7,920
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
336213689GA0924H10238DC24(PWM:0%)0.97/(PWM:100%)4(PWM:0%)29/(PWM:100%)63(PWM:0%)33/(PWM:100%)500
7,870
7,498
8,248(税込)
35日以内出荷
返品不可
336213779GA0924H1D0138DC24(PWM:0%)0.97/(PWM:100%)4(PWM:0%)29/(PWM:100%)63(PWM:0%)33/(PWM:100%)500
7,920
7,498
8,248(税込)
40日以内出荷
返品不可
336213869GA0924H1D01138DC24(PWM:0%)0.97/(PWM:100%)4(PWM:0%)29/(PWM:100%)63(PWM:0%)33/(PWM:100%)500
7,920
7,498
8,248(税込)
35日以内出荷
返品不可
336213959GA0924J40125DC24(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)2.2(PWM:0%)14/(PWM:100%)43(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)105
4,830
4,598
5,058(税込)
35日以内出荷
返品不可
336214049GA0924J401125DC24(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)2.2(PWM:0%)14/(PWM:100%)43(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)105
4,830
4,598
5,058(税込)
40日以内出荷
返品不可
336214139GA0924J40225DC24(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)2.2(PWM:0%)14/(PWM:100%)43(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)105
4,780
4,698
5,168(税込)
101日以内出荷
返品不可
336214299GA0924J402125DC24(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)2.2(PWM:0%)14/(PWM:100%)43(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)105
4,780
4,698
5,168(税込)
35日以内出荷
返品不可
336214389GA0924J4D0125DC24(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)2.2(PWM:0%)14/(PWM:100%)43(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)105
4,830
4,698
5,168(税込)
71日以内出荷
返品不可
336214479GA0924P1H0138DC24(PWM:0%)0.97/(PWM:100%)4(PWM:0%)29/(PWM:100%)63(PWM:0%)33/(PWM:100%)500
7,960
6,998
7,698(税込)
当日出荷
336214569GA0924P1H01138DC24(PWM:0%)0.97/(PWM:100%)4(PWM:0%)29/(PWM:100%)63(PWM:0%)33/(PWM:100%)500
7,960
7,598
8,358(税込)
40日以内出荷
返品不可
336214659GA0924S40125DC24(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.67(PWM:0%)14/(PWM:100%)35(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)60.6
4,800
4,598
5,058(税込)
35日以内出荷
返品不可
336214749GA0924S401125DC24(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.67(PWM:0%)14/(PWM:100%)35(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)60.6
4,800
4,598
5,058(税込)
35日以内出荷
返品不可
336214839GA0924S40225DC24(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.67(PWM:0%)14/(PWM:100%)35(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)60.6
4,760
4,698
5,168(税込)
61日以内出荷
返品不可
336214999GA0924S402125DC24(PWM:0%)0.65/(PWM:100%)1.67(PWM:0%)14/(PWM:100%)35(PWM:0%)9.4/(PWM:100%)60.6
4,760
4,698
5,168(税込)
35日以内出荷
返品不可
336215089GA0948H10138DC48(PWM:100%)4(PWM:100%)63(PWM:100%)500
8,160
7,698
8,468(税込)
35日以内出荷
返品不可
336215179GA0948H10238DC48(PWM:100%)4(PWM:100%)63(PWM:100%)500
8,120
7,598
8,358(税込)
35日以内出荷
返品不可
336215269GA0948P1H0338DC48(PWM:100%)4(PWM:100%)63(PWM:100%)500
8,200
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
336215359GA0948P1H03138DC48(PWM:100%)4(PWM:100%)63(PWM:100%)500
8,200
7,698
8,468(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする