曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形サイズ(mm)40×40厚さ(mm)28入力電圧(V)DC12特性低消費電力内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336217889GAX0412P3K001(PWM:20%)28/(PWM:100%)800(PWM:20%)0.15/(PWM:100%)0.81(PWM:20%)21/(PWM:100%)61(PWM:20%)4200/(PWM:100%)22000
4,270
3,898
4,288(税込)
91日以内出荷
返品不可
336217979GAX0412P3K003(PWM:0%)70/(PWM:100%)800(PWM:0%)0.24/(PWM:100%)0.81(PWM:0%)32/(PWM:100%)61(PWM:0%)6500/(PWM:100%)22000
4,270
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
336218069GAX0412P3S001(PWM:20%)32/(PWM:100%)1000(PWM:20%)0.155/(PWM:100%)0.9(PWM:20%)21.5/(PWM:100%)64(PWM:20%)4400/(PWM:100%)25000
4,490
3,998
4,398(税込)
91日以内出荷
返品不可
336218159GAX0412P3S0011(PWM:20%)32/(PWM:100%)1000(PWM:20%)0.155/(PWM:100%)0.9(PWM:20%)21.5/(PWM:100%)64(PWM:20%)4400/(PWM:100%)25000
4,490
3,998
4,398(税込)
40日以内出荷
返品不可
336218249GAX0412P3S003(PWM:0%)87/(PWM:100%)1000(PWM:0%)0.26/(PWM:100%)0.9(PWM:0%)38/(PWM:100%)64(PWM:0%)7800/(PWM:100%)25000
4,490
3,998
4,398(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする