曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形厚さ(mm)28入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336218339GE0412G3D01(PWM:0%)0.11/(PWM:100%)0.6(PWM:0%)8.2/(PWM:100%)260(PWM:0%)13/(PWM:100%)52(PWM:0%)2400/(PWM:100%)1300028
7,470
7,398
8,138(税込)
40日以内出荷
返品不可
336218499GE0412J3D01(PWM:0%)0.12/(PWM:100%)0.69(PWM:0%)10.7/(PWM:100%)343(PWM:0%)14/(PWM:100%)56(PWM:0%)2650/(PWM:100%)1500028
7,380
6,998
7,698(税込)
40日以内出荷
返品不可
336218589GE0412K301(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.76(PWM:0%)13/(PWM:100%)415(PWM:0%)17/(PWM:100%)58(PWM:0%)3000/(PWM:100%)1650028
7,250
6,998
7,698(税込)
35日以内出荷
返品不可
336218679GE0412K3D01(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.76(PWM:0%)13/(PWM:100%)415(PWM:0%)17/(PWM:100%)58(PWM:0%)3000/(PWM:100%)1650028
7,250
6,998
7,698(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする