SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336218769GP1224P1G00138DC24(PWM:20%)2.13/(PWM:100%)7(PWM:20%)36/(PWM:100%)62(PWM:20%)34.4/(PWM:100%)370
13,900
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
336218859GP1248P1G00138DC48(PWM:20%)2.13/(PWM:100%)7(PWM:20%)36/(PWM:100%)62(PWM:20%)34.4/(PWM:100%)370
14,100
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
336218949GP5724P5H00151DC24(PWM:20%)4.6/(PWM:100%)12.3(PWM:20%)51/(PWM:100%)77(PWM:20%)175/(PWM:100%)1000
30,100
24,980
27,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
336219039GP5748P5G00151DC48(PWM:20%)5.6/(PWM:100%)16.1(PWM:20%)57/(PWM:100%)83(PWM:20%)250/(PWM:100%)1600
30,600
24,980
27,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
336219199GT0412J300128DC12(PWM:30%)0.18/(PWM:100%)0.52(PWM:30%)21/(PWM:100%)48(PWM:20%)250/(PWM:100%)1600
9,650
7,498
8,248(税込)
40日以内出荷
返品不可
336219289GT0412J3D00128DC12(PWM:30%)0.18/(PWM:100%)0.52(PWM:30%)21/(PWM:100%)48(PWM:20%)250/(PWM:100%)1600
9,650
7,498
8,248(税込)
40日以内出荷
返品不可
336219379GT0412P3J00128DC12(PWM:30%)0.18/(PWM:100%)0.52(PWM:30%)21/(PWM:100%)48(PWM:20%)250/(PWM:100%)1600
9,690
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
336219469GT0424J300128DC24(PWM:30%)0.18/(PWM:100%)0.52(PWM:30%)21/(PWM:100%)48(PWM:20%)250/(PWM:100%)1600
9,650
7,498
8,248(税込)
40日以内出荷
返品不可
336219559GT0424J300228DC24(PWM:30%)0.18/(PWM:100%)0.52(PWM:30%)21/(PWM:100%)48(PWM:20%)250/(PWM:100%)1600
9,600
7,498
8,248(税込)
40日以内出荷
返品不可
336219649GT0424J3D00128DC24(PWM:30%)0.18/(PWM:100%)0.52(PWM:30%)21/(PWM:100%)48(PWM:20%)250/(PWM:100%)1600
9,650
7,498
8,248(税込)
40日以内出荷
返品不可
336219739GT0424P3J00128DC24(PWM:30%)0.18/(PWM:100%)0.52(PWM:30%)21/(PWM:100%)48(PWM:20%)250/(PWM:100%)1600
9,690
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする