曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形厚さ(mm)25最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.52/(PWM:100%)1.26音圧レベル(dB)(PWM:30%)25/(PWM:100%)52最大静圧(Pa)(PWM:30%)42.8/(PWM:100%)243サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)4100/(PWM:100%)10000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336219899GT0612G4001DC12(PWM:30%)0.52/(PWM:100%)1.26(PWM:30%)42.8/(PWM:100%)24325
10,000
9,698
10,668(税込)
40日以内出荷
返品不可
336219989GT0612P4G001DC12(PWM:30%)0.52/(PWM:100%)1.26(PWM:30%)42.8/(PWM:100%)24325
10,100
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
336220079GT0624P4G001DC24(PWM:30%)0.52/(PWM:100%)1.26(PWM:30%)42.8/(PWM:100%)24325
10,100
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする