曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形厚さ(mm)38サイズ(mm)60×60内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336224369GV0612G1D01DC1238
4,890
4,888
5,377(税込)
40日以内出荷
返品不可
336224459GV0612G1D011DC1238
4,890
4,888
5,377(税込)
40日以内出荷
返品不可
336225589GV0624G102DC2438
4,850
4,798
5,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
336225679GV0624G1021DC2438
4,850
4,798
5,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
336225769GV0624G1D01DC2438
4,890
4,888
5,377(税込)
40日以内出荷
返品不可
336225859GV0624M101DC2438
4,780
4,698
5,168(税込)
35日以内出荷
返品不可
336225949GV0624M102DC2438
4,740
4,498
4,948(税込)
35日以内出荷
返品不可
336226039GV0624P1M03DC2438
4,830
4,798
5,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
336226199GV0624P1M031DC2438
4,830
4,798
5,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
336224549GV0612H1D01DC1238
4,780
取扱い終了
返品不可
336224639GV0612H1D011DC1238
4,780
取扱い終了
返品不可
336224799GV0612L1011DC1238
4,780
取扱い終了
返品不可
336224889GV0612L102DC1238
4,740
取扱い終了
返品不可
336224979GV0612L1021DC1238
4,740
取扱い終了
返品不可
336225069GV0612L1D011DC1238
4,780
取扱い終了
返品不可
336225159GV0612M1D01DC1238
4,780
取扱い終了
返品不可
336225249GV0612M1D011DC1238
4,780
取扱い終了
返品不可
336225339GV0612P1L01DC1238
4,830
取扱い終了
返品不可
336225499GV0612P1L011DC1238
4,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする