曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92厚さ(mm)38内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336227779GV0912H1D01DC12(PWM:0%)12.4/(PWM:100%)173(PWM:0%)0.57/(PWM:100%)2.12(PWM:0%)19/(PWM:100%)52(PWM:0%)1500/(PWM:100%)5600
6,400
6,398
7,038(税込)
35日以内出荷
返品不可
336227869GV0912P1F03DC12(PWM:0%)25.7/(PWM:100%)261(PWM:0%)1.3/(PWM:100%)4.15(PWM:0%)31/(PWM:100%)59(PWM:0%)2200/(PWM:100%)7000
6,450
6,398
7,038(税込)
35日以内出荷
返品不可
336227959GV0912P1F031DC12(PWM:0%)25.7/(PWM:100%)261(PWM:0%)1.3/(PWM:100%)4.15(PWM:0%)31/(PWM:100%)59(PWM:0%)2200/(PWM:100%)7000
6,450
6,398
7,038(税込)
35日以内出荷
返品不可
336228049GV0948P1F03DC48(PWM:0%)65.2/(PWM:100%)261(PWM:0%)2.07/(PWM:100%)4.15(PWM:0%)42/(PWM:100%)59(PWM:0%)3500/(PWM:100%)7000
6,800
6,398
7,038(税込)
35日以内出荷
返品不可
336228139GV0948P1F031DC48(PWM:0%)65.2/(PWM:100%)261(PWM:0%)2.07/(PWM:100%)4.15(PWM:0%)42/(PWM:100%)59(PWM:0%)3500/(PWM:100%)7000
6,800
6,398
7,038(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする