SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336228299GV1212G1011DC12(PWM:0%)1.49/(PWM:100%)5.45(PWM:0%)33/(PWM:100%)60(PWM:0%)19.8/(PWM:100%)265(PWM:0%)1500/(PWM:100%)5500
7,720
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
336228389GV1212P1G01DC12(PWM:0%)1.49/(PWM:100%)5.45(PWM:0%)33/(PWM:100%)60(PWM:0%)19.8/(PWM:100%)265(PWM:0%)1500/(PWM:100%)5500
7,760
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
336228479GV1212P1G011DC12(PWM:0%)1.49/(PWM:100%)5.45(PWM:0%)33/(PWM:100%)60(PWM:0%)19.8/(PWM:100%)265(PWM:0%)1500/(PWM:100%)5500
7,760
6,998
7,698(税込)
101日以内出荷
返品不可
336228569GV1224G401DC24(PWM:0%)1.56/(PWM:100%)4.83(PWM:0%)30/(PWM:100%)58(PWM:0%)23.5/(PWM:100%)224(PWM:0%)1650/(PWM:100%)5100
6,290
5,798
6,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
336228659GV1224G402DC24(PWM:0%)1.56/(PWM:100%)4.83(PWM:0%)30/(PWM:100%)58(PWM:0%)23.5/(PWM:100%)224(PWM:0%)1650/(PWM:100%)5100
6,250
5,498
6,048(税込)
35日以内出荷
返品不可
336228749GV1224G4021DC24(PWM:0%)1.56/(PWM:100%)4.83(PWM:0%)30/(PWM:100%)58(PWM:0%)23.5/(PWM:100%)224(PWM:0%)1650/(PWM:100%)5100
6,250
5,498
6,048(税込)
35日以内出荷
返品不可
336228839GV1224H101DC24(PWM:100%)5.16(PWM:100%)58(PWM:100%)237(PWM:100%)5200
8,320
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
336228999GV1224H1011DC24(PWM:100%)5.16(PWM:100%)58(PWM:100%)237(PWM:100%)5200
8,320
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
336229089GV1224H102DC24(PWM:100%)5.16(PWM:100%)58(PWM:100%)237(PWM:100%)5200
8,270
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
336229179GV1224H1021DC24(PWM:100%)5.16(PWM:100%)58(PWM:100%)237(PWM:100%)5200
8,270
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
336229269GV1224H1D01DC24(PWM:100%)5.16(PWM:100%)58(PWM:100%)237(PWM:100%)5200
8,320
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
336229359GV1224J1011DC24(PWM:100%)6.35(PWM:100%)64(PWM:100%)360(PWM:100%)6400
8,320
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
336229449GV1224J1021DC24(PWM:100%)6.35(PWM:100%)64(PWM:100%)360(PWM:100%)6400
8,270
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
336229539GV1224J1D011DC24(PWM:100%)6.35(PWM:100%)64(PWM:100%)360(PWM:100%)6400
8,320
7,698
8,468(税込)
91日以内出荷
返品不可
336229699GV1224P1H01DC24(PWM:100%)5.16(PWM:100%)58(PWM:100%)237(PWM:100%)5200
8,360
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
336229789GV1224P1H011DC24(PWM:100%)5.16(PWM:100%)58(PWM:100%)237(PWM:100%)5200
8,360
7,998
8,798(税込)
71日以内出荷
返品不可
336229879GV1248J101DC48(PWM:0%)1.49/(PWM:100%)6.35(PWM:0%)33/(PWM:100%)64(PWM:0%)26.1/(PWM:100%)360(PWM:0%)1500/(PWM:100%)6400
8,320
7,698
8,468(税込)
35日以内出荷
返品不可
336229969GV1248J1011DC48(PWM:0%)1.49/(PWM:100%)6.35(PWM:0%)33/(PWM:100%)64(PWM:0%)26.1/(PWM:100%)360(PWM:0%)1500/(PWM:100%)6400
8,320
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
336230059GV1248J102DC48(PWM:0%)1.49/(PWM:100%)6.35(PWM:0%)33/(PWM:100%)64(PWM:0%)26.1/(PWM:100%)360(PWM:0%)1500/(PWM:100%)6400
8,270
6,998
7,698(税込)
35日以内出荷
返品不可
336230149GV1248J1021DC48(PWM:0%)1.49/(PWM:100%)6.35(PWM:0%)33/(PWM:100%)64(PWM:0%)26.1/(PWM:100%)360(PWM:0%)1500/(PWM:100%)6400
8,270
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
336230239GV1248J1D01DC48(PWM:0%)1.49/(PWM:100%)6.35(PWM:0%)33/(PWM:100%)64(PWM:0%)26.1/(PWM:100%)360(PWM:0%)1500/(PWM:100%)6400
8,320
7,698
8,468(税込)
40日以内出荷
返品不可
336230399GV1248P4J01DC48(PWM:0%)2.84/(PWM:100%)5.11(PWM:0%)47/(PWM:100%)59(PWM:0%)77.5/(PWM:100%)251(PWM:0%)3000/(PWM:100%)5400
6,470
5,998
6,598(税込)
101日以内出荷
返品不可
336230489GV1248P4J011DC48(PWM:0%)2.84/(PWM:100%)5.11(PWM:0%)47/(PWM:100%)59(PWM:0%)77.5/(PWM:100%)251(PWM:0%)3000/(PWM:100%)5400
6,470
5,998
6,598(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする