山洋電気
SANYO DCファンモータ
形状
丸形
厚さ(mm)
70
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
31.5
音圧レベル(dB)
81
最大静圧(Pa)
1400
サイズ(mm)
200×200
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
8000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33623197
9GV2048P0G201
¥
40,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください