山洋電気
SANYO DCファンモータ
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.09/(PWM:100%)0.69
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)32/(PWM:100%)66
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)14/(PWM:100%)838
サイズ(mm)
36×36
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)3200/(PWM:100%)24000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33623224
9GX3612P3K001
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください