山洋電気
SANYO DCファンモータ
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.25/(PWM:100%)0.83
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)37/(PWM:100%)65
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)99/(PWM:100%)1100
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)7500/(PWM:100%)25000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33623233
9HV0412P3K001
¥
5,580
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください