山洋電気
SANYO DCファンモータ
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.43/(PWM:100%)1.88
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)34/(PWM:100%)68
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)102/(PWM:100%)1750
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)5300/(PWM:100%)21700
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33623249
9HV0612P1J001
¥
6,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
91日以内出荷
返品不可
33623258
9HV0612P1J0011
¥
6,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください