山洋電気
SANYO DCファンモータ
種類
DCファン
形状
角形
厚さ(mm)
38
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)44/(PWM:100%)72
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)4500/(PWM:100%)14900
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
最大静圧(Pa)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33623398
9HV0912P1G001
DC12
(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1
(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100
38
¥
9,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
61日以内出荷
返品不可
33623407
9HV0912P1G0011
DC12
(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1
(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100
38
¥
9,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
35日以内出荷
返品不可
33623416
9HV0948P1G001
DC48
(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1
(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100
38
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
41日以内出荷
返品不可
33623425
9HV0948P1G0011
DC48
(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1
(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100
38
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください