曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336234349HV1224P1A001DC24(PWM:0%)2.7/(PWM:100%)7(PWM:0%)46/(PWM:100%)71(PWM:0%)161/(PWM:100%)950(PWM:0%)3800/(PWM:100%)9600
12,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
336234439HV1248G1001DC48(PWM:0%)2.7/(PWM:100%)8.3(PWM:0%)46/(PWM:100%)75(PWM:0%)161/(PWM:100%)1300(PWM:0%)3800/(PWM:100%)11500
12,700
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
336234599HV1248G1002DC48(PWM:0%)2.7/(PWM:100%)8.3(PWM:0%)46/(PWM:100%)75(PWM:0%)161/(PWM:100%)1300(PWM:0%)3800/(PWM:100%)11500
12,700
11,980
13,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
336234689HV1248H1001DC48(PWM:0%)2.7/(PWM:100%)7.2(PWM:0%)46/(PWM:100%)72(PWM:0%)161/(PWM:100%)1050(PWM:0%)3800/(PWM:100%)10000
12,700
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
336234779HV1248H1002DC48(PWM:0%)2.7/(PWM:100%)7.2(PWM:0%)46/(PWM:100%)72(PWM:0%)161/(PWM:100%)1050(PWM:0%)3800/(PWM:100%)10000
12,700
11,980
13,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
336234869HV1248P1G001DC48(PWM:0%)2.7/(PWM:100%)8.3(PWM:0%)46/(PWM:100%)75(PWM:0%)161/(PWM:100%)1300(PWM:0%)3800/(PWM:100%)11500
12,800
10,980
12,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
336234959HV1248P1H001DC48(PWM:0%)2.7/(PWM:100%)7.2(PWM:0%)46/(PWM:100%)72(PWM:0%)161/(PWM:100%)1050(PWM:0%)3800/(PWM:100%)10000
12,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする