曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形サイズ(mm)60×60厚さ(mm)25内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336235659LG0612H4D001DC12(PWM:20%)4.7/(PWM:100%)97(PWM:20%)0.17(PWM:100%)0.78(PWM:20%)14/(PWM:100%)35(PWM:20%)1350/(PWM:100%)6150
9,320
7,998
8,798(税込)
40日以内出荷
返品不可
336235749LG0612J4D001DC12(PWM:20%)3.3/(PWM:100%)182(PWM:20%)0.13(PWM:100%)1.1(PWM:20%)14/(PWM:100%)47(PWM:20%)1150/(PWM:100%)8650
9,540
8,498
9,348(税込)
40日以内出荷
返品不可
336235839LG0612M4D001DC12(PWM:20%)2/(PWM:100%)45(PWM:20%)0.11/(PWM:100%)0.53(PWM:20%)14/(PWM:100%)24(PWM:20%)900/(PWM:100%)4200
9,320
7,998
8,798(税込)
40日以内出荷
返品不可
336235999LG0612P4H001DC12(PWM:20%)4.7/(PWM:100%)97(PWM:20%)0.17(PWM:100%)0.78(PWM:20%)14/(PWM:100%)35(PWM:20%)1350/(PWM:100%)6150
9,360
7,998
8,798(税込)
91日以内出荷
返品不可
336236089LG0612P4J001DC12(PWM:20%)3.3/(PWM:100%)182(PWM:20%)0.13(PWM:100%)1.1(PWM:20%)14/(PWM:100%)47(PWM:20%)1150/(PWM:100%)8650
9,580
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
336236179LG0612P4M001DC12(PWM:20%)2/(PWM:100%)45(PWM:20%)0.11/(PWM:100%)0.53(PWM:20%)14/(PWM:100%)24(PWM:20%)900/(PWM:100%)4200
9,360
7,998
8,798(税込)
91日以内出荷
返品不可
336236269LG0612P4S001DC12(PWM:20%)20.8/(PWM:100%)300(PWM:20%)0.36/(PWM:100%)1.4(PWM:20%)20/(PWM:100%)53(PWM:20%)2900/(PWM:100%)11000
9,800
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
336236359LG0612S4001DC12(PWM:20%)20.8/(PWM:100%)300(PWM:20%)0.36/(PWM:100%)1.4(PWM:20%)20/(PWM:100%)53(PWM:20%)2900/(PWM:100%)11000
9,760
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
336236449LG0624M4001DC24(PWM:20%)1.6/(PWM:100%)45(PWM:20%)0.1/(PWM:100%)0.53(PWM:20%)14/(PWM:100%)24(PWM:20%)800/(PWM:100%)4200
9,320
7,998
8,798(税込)
91日以内出荷
返品不可
336236539LG0624P4H001DC24(PWM:20%)4.3/(PWM:100%)97(PWM:20%)0.16(PWM:100%)0.78(PWM:20%)14/(PWM:100%)35(PWM:20%)1300/(PWM:100%)6150
9,360
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
336236699LG0624P4J001DC24(PWM:20%)12/(PWM:100%)182(PWM:20%)0.28(PWM:100%)1.1(PWM:20%)17/(PWM:100%)47(PWM:20%)2200/(PWM:100%)8650
9,580
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
336236789LG0624P4M001DC24(PWM:20%)1.6/(PWM:100%)45(PWM:20%)0.1/(PWM:100%)0.53(PWM:20%)14/(PWM:100%)24(PWM:20%)800/(PWM:100%)4200
9,360
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
336236879LG0624P4S001DC24(PWM:20%)20.8/(PWM:100%)300(PWM:20%)0.36/(PWM:100%)1.4(PWM:20%)20/(PWM:100%)53(PWM:20%)2900/(PWM:100%)11000
9,800
8,598
9,458(税込)
66日以内出荷
返品不可
336236969LG0648P4H001DC24(PWM:20%)2.5/(PWM:100%)97(PWM:20%)0.12/(PWM:100%)0.78(PWM:20%)14/(PWM:100%)35(PWM:20%)1000/(PWM:100%)6150
9,470
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
336237059LG0648P4J001DC24(PWM:20%)10.7/(PWM:100%)182(PWM:20%)0.26/(PWM:100%)1.1(PWM:20%)17/(PWM:100%)47(PWM:20%)2100/(PWM:100%)8650
9,690
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
336237149LG0648P4M001DC24(PWM:20%)1/(PWM:100%)45(PWM:20%)0.08/(PWM:100%)0.53(PWM:20%)14/(PWM:100%)24(PWM:20%)650/(PWM:100%)4200
9,470
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
336237239LG0648P4S001DC24(PWM:20%)20.8/(PWM:100%)305(PWM:20%)0.36/(PWM:100%)1.4(PWM:20%)20/(PWM:100%)53(PWM:20%)2900/(PWM:100%)11000
9,920
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする