曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形サイズ(mm)140×140厚さ(mm)38内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336240989LG1412P1A001DC12(PWM:20%)80/(PWM:100%)516(PWM:20%)2.66/(PWM:100%)8(PWM:20%)39/(PWM:100%)68(PWM:20%)2300/(PWM:100%)6900
15,300
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
336241079LG1412P1H001DC12(PWM:20%)80/(PWM:100%)300(PWM:20%)2.66/(PWM:100%)6(PWM:20%)39/(PWM:100%)62(PWM:20%)2300/(PWM:100%)5200
15,300
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
336241169LG1412P1M001DC12(PWM:20%)26/(PWM:100%)170(PWM:20%)1.45/(PWM:100%)3.7(PWM:20%)29/(PWM:100%)46(PWM:20%)1300/(PWM:100%)3300
15,300
12,980
14,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
336241259LG1412P5G001DC12(PWM:20%)80/(PWM:100%)655(PWM:20%)2.75/(PWM:100%)9(PWM:20%)38/(PWM:100%)69(PWM:20%)2300/(PWM:100%)7500
16,300
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
336241349LG1412P5S001DC12(PWM:20%)80/(PWM:100%)295(PWM:20%)2.75/(PWM:100%)6(PWM:20%)38/(PWM:100%)57(PWM:20%)2300/(PWM:100%)5000
16,300
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
336241439LG1424P1A001DC24(PWM:20%)80/(PWM:100%)516(PWM:20%)2.66/(PWM:100%)8(PWM:20%)39/(PWM:100%)68(PWM:20%)2300/(PWM:100%)6900
15,300
12,980
14,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
336241599LG1424P1H001DC24(PWM:20%)80/(PWM:100%)300(PWM:20%)2.66/(PWM:100%)6(PWM:20%)39/(PWM:100%)62(PWM:20%)2300/(PWM:100%)5200
15,300
12,980
14,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
336241689LG1424P1M001DC24(PWM:20%)26/(PWM:100%)170(PWM:20%)1.45/(PWM:100%)3.7(PWM:20%)29/(PWM:100%)46(PWM:20%)1300/(PWM:100%)3300
15,300
12,980
14,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
336241779LG1424P5G001DC24(PWM:20%)80/(PWM:100%)655(PWM:20%)2.75/(PWM:100%)9(PWM:20%)38/(PWM:100%)69(PWM:20%)2300/(PWM:100%)7500
16,300
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
336241869LG1424P5S001DC24(PWM:20%)80/(PWM:100%)295(PWM:20%)2.75/(PWM:100%)6(PWM:20%)38/(PWM:100%)57(PWM:20%)2300/(PWM:100%)5000
16,300
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
336241959LG1448P1A001DC48(PWM:20%)80/(PWM:100%)516(PWM:20%)2.66/(PWM:100%)8(PWM:20%)39/(PWM:100%)68(PWM:20%)2300/(PWM:100%)6900
15,500
12,980
14,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
336242049LG1448P1H001DC48(PWM:20%)80/(PWM:100%)300(PWM:20%)2.66/(PWM:100%)6(PWM:20%)39/(PWM:100%)62(PWM:20%)2300/(PWM:100%)5200
15,500
12,980
14,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
336242139LG1448P1M001DC48(PWM:20%)26/(PWM:100%)170(PWM:20%)1.45/(PWM:100%)3.7(PWM:20%)29/(PWM:100%)46(PWM:20%)1300/(PWM:100%)3300
15,500
12,980
14,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
336242299LG1448P5G001DC48(PWM:20%)80/(PWM:100%)655(PWM:20%)2.75/(PWM:100%)9(PWM:20%)38/(PWM:100%)69(PWM:20%)2300/(PWM:100%)7500
16,500
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
336242389LG1448P5S001DC48(PWM:20%)80/(PWM:100%)295(PWM:20%)2.75/(PWM:100%)6(PWM:20%)38/(PWM:100%)57(PWM:20%)2300/(PWM:100%)5000
16,500
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする