曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)60×60内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336242839S0612P4F010.492029.33300
4,960
4,898
5,388(税込)
35日以内出荷
返品不可
336242999S0612P4F0110.492029.33300
4,960
4,898
5,388(税込)
35日以内出荷
返品不可
336243089S0612P4H010.5824403900
4,960
4,898
5,388(税込)
35日以内出荷
返品不可
336243179S0612P4H0110.5824403900
4,960
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
336243269S0612P4M010.41619.72700
4,960
4,898
5,388(税込)
35日以内出荷
返品不可
336243359S0612P4S010.743165.75000
4,960
4,898
5,388(税込)
71日以内出荷
返品不可
336243449S0612S4010.743165.75000
4,920
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
336243539S0612S40110.743165.75000
4,920
4,898
5,388(税込)
101日以内出荷
返品不可
336243699S0612S4020.743165.75000
4,870
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
336243789S0612S4D010.743165.75000
4,920
4,898
5,388(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする