曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形厚さ(mm)25サイズ(mm)80×80内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336243879S0812H401DC121.1252.1531340025
5,0304,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
336243969S0812H4011DC121.1252.1531340025
5,0304,998
4,998
5,498(税込)
35日以内出荷
返品不可
336244059S0812H402DC121.1252.1531340025
4,9804,898
4,898
5,388(税込)
35日以内出荷
返品不可
336244149S0812H4D01DC121.1252.1531340025
5,0304,998
4,998
5,498(税込)
101日以内出荷
返品不可
336244239S0812H4D011DC121.1252.1531340025
5,0304,998
4,998
5,498(税込)
35日以内出荷
返品不可
336244399S0812P4F01DC120.9335.524280025
5,0704,998
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
336244489S0812P4F011DC120.9335.524280025
5,0704,998
4,998
5,498(税込)
35日以内出荷
返品不可
336244579S0812P4M01DC120.8327.522250025
5,0704,998
4,998
5,498(税込)
35日以内出荷
返品不可
336244669S0812P4M011DC120.8327.522250025
5,0704,998
4,998
5,498(税込)
35日以内出荷
返品不可
336244759S0824L402DC240.6618.116200025
4,9804,898
4,898
5,388(税込)
35日以内出荷
返品不可
336244849S0824L4021DC240.6618.116200025
4,9804,898
4,898
5,388(税込)
35日以内出荷
返品不可
336244939S0824L4D01DC240.6618.116200025
5,0304,998
4,998
5,498(税込)
40日以内出荷
返品不可
336245099S0824M402DC240.8327.522250025
4,9804,898
4,898
5,388(税込)
35日以内出荷
返品不可
336245189S0824M4021DC240.8327.522250025
4,9804,898
4,898
5,388(税込)
35日以内出荷
返品不可
336245279S0824M4D01DC240.8327.522250025
5,0304,998
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする