山洋電気
SANYO DCファンモータ
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
サイズ(mm)
92×92
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33624536
9S0912P4F01
1.26
27
30
2650
¥
5,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624545
9S0912P4F011
1.26
27
30
2650
¥
5,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
33624554
9S0912P4M01
1.07
22
21.6
2250
¥
5,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
33624563
9S0912P4M011
1.07
22
21.6
2250
¥
5,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください