曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形厚さ(mm)25サイズ(mm)120×120内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336246069S1212H402DC122.4545.236270025
5,320
5,298
5,828(税込)
91日以内出荷
返品不可
336246159S1212H4021DC122.4545.236270025
5,320
5,298
5,828(税込)
40日以内出荷
返品不可
336246249S1212H4D01DC122.4545.236270025
5,360
5,298
5,828(税込)
35日以内出荷
返品不可
336246339S1212P4F01DC1223030220025
5,200
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
336246499S1212P4F011DC1223030220025
5,200
4,998
5,498(税込)
35日以内出荷
返品不可
336246589S1212P4H01DC122.4545.236270025
5,400
5,298
5,828(税込)
71日以内出荷
返品不可
336246679S1212P4H011DC122.4545.236270025
5,400
5,298
5,828(税込)
35日以内出荷
返品不可
336246769S1212P4L011DC121.3614.917150025
5,200
4,998
5,498(税込)
35日以内出荷
返品不可
336246859S1212P4M01DC121.6622.724185025
5,200
4,998
5,498(税込)
35日以内出荷
返品不可
336246949S1212P4M011DC121.6622.724185025
5,200
4,998
5,498(税込)
35日以内出荷
返品不可
336247039S1224M401DC241.6622.724185025
5,160
4,998
5,498(税込)
91日以内出荷
返品不可
336247199S1224M4011DC241.6622.724185025
5,160
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
336247289S1224M402DC241.6622.724185025
5,120
4,998
5,498(税込)
51日以内出荷
返品不可
336247379S1224M4D01DC241.6622.724185025
5,160
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
336247469S1224M4D011DC241.6622.724185025
5,160
4,998
5,498(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする