山洋電気
SANYO DCファンモータ
種類
DCファン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33624789
9SG5724H562
51
DC24
(PWM:0%)2.32/(PWM:100%)11.6
(PWM:0%)28/(PWM:100%)71
(PWM:0%)30/(PWM:100%)540
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
71日以内出荷
返品不可
33624755
9SG1212G1D01
38
DC12
7.35
64
340
¥
13,100
取扱い終了
返品不可
33624764
9SG1224H101
38
DC24
4.02
48
126
¥
13,100
取扱い終了
返品不可
33624773
9SG1224H102
38
DC24
4.02
48
126
¥
13,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください