山洋電気
SANYO DCファンモータ
形状
丸形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.51/(PWM:100%)1.77
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)34/(PWM:100%)60
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)48/(PWM:100%)560
サイズ(mm)
Φ100
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)2000/(PWM:100%)6400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33624877
9TM24P4H01
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください