山洋電気
SANYO DCファンモータ
種類
DCファン
形状
丸形
厚さ(mm)
71
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:15%)5.75/(PWM:100%)17.6
音圧レベル(dB)
(PWM:15%)53/(PWM:100%)71
最大静圧(Pa)
(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)530
サイズ(mm)
Φ221
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3050
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)
最大静圧(Pa)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33624886
9TP24P0H001
(PWM:15%)5.75/(PWM:100%)17.6
(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)530
71
¥
38,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください