山洋電気
SANYO DCファンモータ
形状
丸形
厚さ(mm)
91
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
6.39
音圧レベル(dB)
61
最大静圧(Pa)
395
サイズ(mm)
Φ133
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33624938
9W1TJ24P0H61
¥
23,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください