曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形入力電圧(V)DC24内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
厚さ(mm)
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336250179WF0424F60240×402062.80.223711000
7,070
6,698
7,368(税込)
45日以内出荷
返品不可
336250269WF0424H70240×4015800.1953811300
6,960
6,798
7,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
336250359WF0424H7D0140×4015800.1953811300
7,000
6,598
7,258(税込)
45日以内出荷
返品不可
336250449WF0924H20292×92322002.45566500
11,400
10,980
12,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
336250539WF0924H2D0192×92322002.45566500
11,500
10,980
12,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
336250789WF0924H4D0192×92661.4542.5663900
11,100
10,980
12,078(税込)
91日以内出荷
返品不可
336250879WF0924S20292×92322552.8587300
11,400
10,980
12,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
336250969WF0924S2D0192×92322552.8587300
11,500
10,980
12,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
336250699WF0924H40292×92661.4542.5663900
11,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする