SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336252189WL0412J3002DC12(PWM:20%)0.13/(PWM:100%)0.63(PWM:20%)20/(PWM:100%)51(PWM:20%)16.9/(PWM:100%)400(PWM:20%)3600/(PWM:100%)17500
10,600
8,498
9,348(税込)
45日以内出荷
返品不可
336252279WL0412P3G001DC12(PWM:20%)0.12/(PWM:100%)0.56(PWM:20%)18/(PWM:100%)47(PWM:20%)14/(PWM:100%)310(PWM:20%)3300/(PWM:100%)15500
10,500
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
336252369WL0412P3J001DC12(PWM:20%)0.13/(PWM:100%)0.63(PWM:20%)20/(PWM:100%)51(PWM:20%)16.9/(PWM:100%)400(PWM:20%)3600/(PWM:100%)17500
10,700
8,598
9,458(税込)
91日以内出荷
返品不可
336252459WL0424P3G001DC24(PWM:20%)0.11/(PWM:100%)0.56(PWM:20%)16/(PWM:100%)47(PWM:20%)11.6/(PWM:100%)310(PWM:20%)3000/(PWM:100%)15500
10,500
7,998
8,798(税込)
91日以内出荷
返品不可
336252549WL0424P3J001DC24(PWM:20%)0.14/(PWM:100%)0.63(PWM:20%)22/(PWM:100%)51(PWM:20%)20.9/(PWM:100%)400(PWM:20%)4000/(PWM:100%)17500
10,700
8,598
9,458(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする