曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336252639WL0612J4002DC12(PWM:20%)0.13/(PWM:100%)1.1(PWM:20%)14/(PWM:100%)47(PWM:20%)3.3/(PWM:100%)182(PWM:20%)1150/(PWM:100%)8650
10,700
8,498
9,348(税込)
50日以内出荷
返品不可
336252799WL0612J4D001DC12(PWM:20%)0.13/(PWM:100%)1.1(PWM:20%)14/(PWM:100%)47(PWM:20%)3.3/(PWM:100%)182(PWM:20%)1150/(PWM:100%)8650
10,800
8,398
9,238(税込)
50日以内出荷
返品不可
336252889WL0612P4H001DC12(PWM:20%)0.17/(PWM:100%)0.78(PWM:20%)14/(PWM:100%)36(PWM:20%)4.7/(PWM:100%)97(PWM:20%)1350/(PWM:100%)6150
10,600
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
336252979WL0612P4J001DC12(PWM:20%)0.13/(PWM:100%)1.1(PWM:20%)14/(PWM:100%)47(PWM:20%)3.3/(PWM:100%)182(PWM:20%)1150/(PWM:100%)8650
10,800
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
336253069WL0612P4S001DC12(PWM:20%)0.36/(PWM:100%)1.4(PWM:20%)20/(PWM:100%)53(PWM:20%)20.8/(PWM:100%)300(PWM:20%)2900/(PWM:100%)11000
11,000
8,698
9,568(税込)
61日以内出荷
返品不可
336253159WL0612S4002DC12(PWM:20%)0.36/(PWM:100%)1.4(PWM:20%)20/(PWM:100%)53(PWM:20%)20.8/(PWM:100%)300(PWM:20%)2900/(PWM:100%)11000
11,000
8,498
9,348(税込)
45日以内出荷
返品不可
336253249WL0612S4D001DC12(PWM:20%)0.36/(PWM:100%)1.4(PWM:20%)20/(PWM:100%)53(PWM:20%)20.8/(PWM:100%)300(PWM:20%)2900/(PWM:100%)11000
11,000
8,698
9,568(税込)
50日以内出荷
返品不可
336253339WL0624P4H001DC24(PWM:20%)0.16/(PWM:100%)0.78(PWM:20%)14/(PWM:100%)36(PWM:20%)4.3/(PWM:100%)97(PWM:20%)1300/(PWM:100%)6150
10,600
8,398
9,238(税込)
91日以内出荷
返品不可
336253499WL0624P4J001DC24(PWM:20%)0.28/(PWM:100%)1.1(PWM:20%)17/(PWM:100%)47(PWM:20%)12/(PWM:100%)182(PWM:20%)2200/(PWM:100%)8650
10,800
8,398
9,238(税込)
101日以内出荷
返品不可
336253589WL0624P4S001DC24(PWM:20%)0.36/(PWM:100%)1.4(PWM:20%)20/(PWM:100%)53(PWM:20%)20.8/(PWM:100%)300(PWM:20%)2900/(PWM:100%)11000
11,000
8,698
9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする