曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336253679WL0812G4D001DC12(PWM:25%)0.39/(PWM:100%)1.54(PWM:25%)14/(PWM:100%)43(PWM:25%)6.3/(PWM:100%)98(PWM:25%)1400/(PWM:100%)5500
10,900
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
336253769WL0812P4G001DC12(PWM:25%)0.39/(PWM:100%)1.54(PWM:25%)14/(PWM:100%)43(PWM:25%)6.3/(PWM:100%)98(PWM:25%)1400/(PWM:100%)5500
10,900
8,998
9,898(税込)
61日以内出荷
返品不可
336253859WL0812P4H001DC12(PWM:25%)0.3/(PWM:100%)1.03(PWM:25%)13/(PWM:100%)31(PWM:25%)3.9/(PWM:100%)44(PWM:25%)1100/(PWM:100%)3700
10,700
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
336253949WL0812P4J001DC12(PWM:25%)0.5/(PWM:100%)2.07(PWM:25%)16/(PWM:100%)49(PWM:25%)10.4/(PWM:100%)177(PWM:25%)1800/(PWM:100%)7400
11,200
9,298
10,228(税込)
71日以内出荷
返品不可
336254039WL0824P4G001DC24(PWM:25%)0.33/(PWM:100%)1.54(PWM:25%)13/(PWM:100%)43(PWM:25%)4.6/(PWM:100%)98(PWM:25%)1200/(PWM:100%)5500
10,900
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
336254199WL0824P4H001DC24(PWM:25%)0.3/(PWM:100%)1.03(PWM:25%)13/(PWM:100%)31(PWM:25%)3.9/(PWM:100%)44(PWM:25%)1100/(PWM:100%)3700
10,700
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
336254289WL0824P4J001DC24(PWM:25%)0.67/(PWM:100%)2.07(PWM:25%)22/(PWM:100%)49(PWM:25%)18.6/(PWM:100%)177(PWM:25%)2400/(PWM:100%)7400
11,200
8,998
9,898(税込)
101日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする