曜日別特売

SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入力電圧(V)
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336254379WL0912J400225DC12(PWM:20%)6.04/(PWM:100%)105(PWM:20%)0.52/(PWM:100%)2.2(PWM:20%)11/(PWM:100%)44(PWM:20%)1200/(PWM:100%)5000
11,900
9,898
10,888(税込)
91日以内出荷
返品不可
336254469WL0912P1F00138DC12(PWM:20%)26.3/(PWM:100%)263(PWM:20%)0.83/(PWM:100%)2.9(PWM:20%)22/(PWM:100%)55(PWM:20%)2000/(PWM:100%)7000
16,400
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
336254559WL0912P1H00138DC12(PWM:20%)48/(PWM:100%)430(PWM:20%)1.11/(PWM:100%)3.7(PWM:20%)30/(PWM:100%)61(PWM:20%)2700/(PWM:100%)9000
16,700
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
336254649WL0912P4G00125DC12(PWM:20%)4.18/(PWM:100%)81(PWM:20%)0.43/(PWM:100%)1.93(PWM:20%)8/(PWM:100%)40(PWM:20%)1000/(PWM:100%)4400
11,800
9,698
10,668(税込)
66日以内出荷
返品不可
336254739WL0912P4H00125DC12(PWM:20%)5.07/(PWM:100%)41.6(PWM:20%)0.48/(PWM:100%)1.38(PWM:20%)9/(PWM:100%)32(PWM:20%)1100/(PWM:100%)3150
11,500
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
336254899WL0912P4J00125DC12(PWM:20%)6.04/(PWM:100%)105(PWM:20%)0.52/(PWM:100%)2.2(PWM:20%)11/(PWM:100%)44(PWM:20%)1200/(PWM:100%)5000
12,000
9,798
10,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
336254989WL0912P4S00125DC12(PWM:20%)8.21/(PWM:100%)62.1(PWM:20%)0.61/(PWM:100%)1.69(PWM:20%)13/(PWM:100%)37(PWM:20%)1400/(PWM:100%)3850
11,500
9,498
10,448(税込)
91日以内出荷
返品不可
336255079WL0924P1F00138DC24(PWM:20%)26.3/(PWM:100%)263(PWM:20%)0.83/(PWM:100%)2.9(PWM:20%)22/(PWM:100%)55(PWM:20%)2000/(PWM:100%)7000
16,400
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
336255169WL0924P1H00138DC24(PWM:20%)48/(PWM:100%)430(PWM:20%)1.11/(PWM:100%)3.7(PWM:20%)30/(PWM:100%)61(PWM:20%)2700/(PWM:100%)9000
16,700
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
336255259WL0924P4H00125DC24(PWM:20%)4.18/(PWM:100%)41.6(PWM:20%)0.43/(PWM:100%)1.38(PWM:20%)8/(PWM:100%)32(PWM:20%)1000/(PWM:100%)3150
11,500
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
336255349WL0924P4J00125DC24(PWM:20%)5.07/(PWM:100%)105(PWM:20%)0.48/(PWM:100%)2.2(PWM:20%)9/(PWM:100%)44(PWM:20%)1100/(PWM:100%)5000
12,000
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
336255439WL0924P4S00125DC24(PWM:20%)7.08/(PWM:100%)62.1(PWM:20%)0.57/(PWM:100%)1.69(PWM:20%)12/(PWM:100%)37(PWM:20%)1300/(PWM:100%)3850
11,500
8,998
9,898(税込)
61日以内出荷
返品不可
336255599WL0948P1F60138DC48(PWM:20%)26.3/(PWM:100%)263(PWM:20%)0.83/(PWM:100%)2.9(PWM:20%)22/(PWM:100%)55(PWM:20%)2000/(PWM:100%)7000
16,800
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
336255689WL0948P1H60138DC48(PWM:20%)48/(PWM:100%)430(PWM:20%)1.11/(PWM:100%)3.7(PWM:20%)30/(PWM:100%)61(PWM:20%)2700/(PWM:100%)9000
17,000
16,980
18,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする