山洋電気
SANYO DCファンモータ
種類
DCファン
形状
角形
厚さ(mm)
20
入力電圧(V)
DC12
サイズ(mm)
40×40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)
最大静圧(Pa)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33625726
9WP0412F6001
0.225
65.7
33
8000
20
¥
6,670
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
101日以内出荷
返品不可
33625735
9WP0412F6002
0.225
65.7
33
8000
20
¥
6,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
45日以内出荷
返品不可
33625744
9WP0412H6001
0.183
45.1
28
6500
20
¥
6,670
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
45日以内出荷
返品不可
33625753
9WP0412H6002
0.183
45.1
28
6500
20
¥
6,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください