山洋電気
SANYO DCファンモータ
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
サイズ(mm)
60×60
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33625866
9WP0624G401
DC24
0.78
39
87.3
5600
¥
6,920
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
45日以内出荷
返品不可
33625875
9WP0624G4011
DC24
0.78
39
87.3
5600
¥
6,920
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
45日以内出荷
返品不可
33625884
9WP0624G402
DC24
0.78
39
87.3
5600
¥
6,870
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
45日以内出荷
返品不可
33625769
9WP0612D401
DC12
0.72
37
73.5
5150
¥
6,920
取扱い終了
返品不可
33625778
9WP0612D4011
DC12
0.72
37
73.5
5150
¥
6,920
取扱い終了
返品不可
33625787
9WP0612D402
DC12
0.72
37
73.5
5150
¥
6,870
取扱い終了
返品不可
33625796
9WP0612D4D01
DC12
0.72
37
73.5
5150
¥
6,920
取扱い終了
返品不可
33625805
9WP0612G401
DC12
0.78
39
87.3
5600
¥
6,920
取扱い終了
返品不可
33625814
9WP0612G4011
DC12
0.78
39
87.3
5600
¥
6,920
取扱い終了
返品不可
33625823
9WP0612G402
DC12
0.78
39
87.3
5600
¥
6,870
取扱い終了
返品不可
33625839
9WP0612G4021
DC12
0.78
39
87.3
5600
¥
6,870
取扱い終了
返品不可
33625848
9WP0612G4D01
DC12
0.78
39
87.3
5600
¥
6,920
取扱い終了
返品不可
33625857
9WP0612P4G01
DC12
0.78
39
87.3
5600
¥
6,960
取扱い終了
返品不可
33625893
9WP0624J401
DC24
1.06
44
155
7600
¥
7,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください