SANYO DCファンモータ

SANYO DCファンモータ - 山洋電気
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336259799WP0824S401DC241.234483400
7,740
7,498
8,248(税込)
45日以内出荷
返品不可
336259889WP0824S4011DC241.234483400
7,740
7,498
8,248(税込)
45日以内出荷
返品不可
336259979WP0824S402DC241.234483400
7,690
7,598
8,358(税込)
45日以内出荷
返品不可
336260069WP0824S4D01DC241.234483400
7,740
7,498
8,248(税込)
45日以内出荷
返品不可
336259099WP0812G401DC121.54080.44500
7,740
取扱い終了
返品不可
336259189WP0812G4011DC121.54080.44500
7,740
取扱い終了
返品不可
336259279WP0812G402DC121.54080.44500
7,690
取扱い終了
返品不可
336259369WP0812G4021DC121.54080.44500
7,690
取扱い終了
返品不可
336259459WP0812G4D01DC121.54080.44500
7,740
取扱い終了
返品不可
336259549WP0812G4D011DC121.54080.44500
7,740
取扱い終了
返品不可
336259639WP0812P4G01DC121.54080.44500
7,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする