山洋電気
SANYO DCファンモータ
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
サイズ(mm)
92×92
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
33626015
9WP0912F401
DC12
1.24
30
32.2
2650
¥
7,850
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
33626024
9WP0912F402
DC12
1.24
30
32.2
2650
¥
7,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
33626033
9WP0912F4D01
DC12
1.24
30
32.2
2650
¥
7,850
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
33626049
9WP0912S401
DC12
1.66
39
56.1
3550
¥
7,850
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
101日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
33626058
9WP0912S4011
DC12
1.66
39
56.1
3550
¥
7,850
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
欠品中
返品不可
2026年
02月08日まで
33626119
9WP0924G401
DC24
1.76
43
66.5
3900
¥
7,850
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
33626128
9WP0924G4011
DC24
1.76
43
66.5
3900
¥
7,850
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
33626067
9WP0924B4011
DC24
0.9
23
18
2000
¥
6,760
取扱い終了
返品不可
-
33626076
9WP0924B4021
DC24
0.9
23
18
2000
¥
6,720
取扱い終了
返品不可
-
33626085
9WP0924B4D011
DC24
0.9
23
18
2000
¥
6,760
取扱い終了
返品不可
-
33626094
9WP0924F4011
DC24
1.24
30
32.2
2650
¥
6,760
取扱い終了
返品不可
-
33626103
9WP0924F4D011
DC24
1.24
30
32.2
2650
¥
6,760
取扱い終了
返品不可
-
33626137
9WP0924H401
DC24
1.45
33
44
3150
¥
6,760
取扱い終了
返品不可
-
33626146
9WP0924H402
DC24
1.45
33
44
3150
¥
6,720
取扱い終了
返品不可
-
33626155
9WP0924H4D01
DC24
1.45
33
44
3150
¥
6,760
取扱い終了
返品不可
-
33626164
9WP0924S401
DC24
1.66
39
56.1
3550
¥
6,760
取扱い終了
返品不可
-
33626173
9WP0924S402
DC24
1.66
39
56.1
3550
¥
6,720
取扱い終了
返品不可
-
33626189
9WP0924S4D01
DC24
1.66
39
56.1
3550
¥
6,760
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください