山洋電気
SANYO DCファンモータ
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
1.62
音圧レベル(dB)
26
最大静圧(Pa)
23.4
サイズ(mm)
120×120
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
33626198
9WP1212L101
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください