オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m

オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m - TOSTEM(LIXIL)

キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。
収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。
設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。
安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。
優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。
手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。
前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。

用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。奥行(m)1.25間口(間)1駆動方式手動内容量1セット
注意
※<強風時の使用条件>風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。(風速20m/秒まで)
※<雨天時の使用条件>傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。(設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33651529ブリティッシュグリーンP/形材オータムブラウンブリティッシュグリーンP(規格色)(キャンバス)ポリエステルオータムブラウン
273,900
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651538ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレーブリティッシュグリーンP(規格色)(キャンバス)ポリエステルシャイングレー
273,900
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651547カフェブラウンP/形材オータムブラウンカフェブラウンP(規格色)(キャンバス)ポリエステルオータムブラウン
273,900
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651556カフェブラウンP/形材シャイングレーカフェブラウンP(規格色)(キャンバス)ポリエステルシャイングレー
273,900
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651565ライトベージュP/形材オータムブラウンライトベージュP(規格色)(キャンバス)ポリエステルオータムブラウン
273,900
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651574ライトベージュP/形材シャイングレーライトベージュP(規格色)(キャンバス)ポリエステルシャイングレー
273,900
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
33651583形材オータムブラウンネイビーブルーP【受注生産色)(キャンバス)ポリエステルオータムブラウン
273,900
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651599形材シャイングレーネイビーブルーP【受注生産色)(キャンバス)ポリエステルシャイングレー
273,900
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651608形材オータムブラウンブリティッシュグリーンA(規格色)(キャンバス)アクリルオータムブラウン
286,900
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651617形材シャイングレーブリティッシュグリーンA(規格色)(キャンバス)アクリルシャイングレー
286,900
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651626アッシュブラウンA/形材オータムブラウンアッシュブラウンA(受注生色)(キャンバス)アクリルオータムブラウン
286,900
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651635アッシュブラウンA/形材シャイングレーアッシュブラウンA(受注生色)(キャンバス)アクリルシャイングレー
286,900
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651644ブリティッシュグリーンBS/形材オータムブラウンブリティッシュグリーンBS(規格色)-オータムブラウン
311,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651653ブリティッシュグリーンBS/形材シャイングレーブリティッシュグリーンBS(規格色)-シャイングレー
311,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651669ベージュBS/形材オータムブラウンベージュBS(受注生産色)-オータムブラウン
311,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651678ベージュBS/形材シャイングレーベージュBS(受注生産色)-シャイングレー
311,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651687カフェブラウンBS/形材オータムブラウンカフェブラウンBS(受注生産色)-オータムブラウン
311,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651696カフェブラウンBS/形材シャイングレーカフェブラウンBS(受注生産色)-シャイングレー
311,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651705ホワイトBS/形材オータムブラウンホワイトBS(受注生産色)-オータムブラウン
311,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33651714ホワイトBS/形材シャイングレーホワイトBS(受注生産色)-シャイングレー
311,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする