オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m

オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m - TOSTEM(LIXIL)
(1件のレビュー)

キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。
収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。
設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。
安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。
優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。
手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。
前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。

用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)1.5内容量1セット
注意
※<強風時の使用条件>風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。(風速20m/秒まで)
※<雨天時の使用条件>傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。(設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(間)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33652125ブリティッシュグリーンP/形材オータムブラウン1.5ブリティッシュグリーンP(規格色)オータムブラウン
331,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652134ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレー1.5ブリティッシュグリーンP(規格色)シャイングレー
331,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652143カフェブラウンP/形材オータムブラウン1.5カフェブラウンP(規格色)オータムブラウン
331,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652159カフェブラウンP/形材シャイングレー1.5カフェブラウンP(規格色)シャイングレー
331,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652168ライトベージュP/形材オータムブラウン1.5ライトベージュP(規格色)オータムブラウン
331,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652177ライトベージュP/形材シャイングレー1.5ライトベージュP(規格色)シャイングレー
331,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652186形材オータムブラウン1.5ネイビーブルーP【受注生産色)オータムブラウン
331,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652195形材シャイングレー1.5ネイビーブルーP【受注生産色)シャイングレー
331,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652204形材オータムブラウン1.5ブリティッシュグリーンA(規格色)オータムブラウン
346,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652213形材シャイングレー1.5ブリティッシュグリーンA(規格色)シャイングレー
346,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652229アッシュブラウンA/形材オータムブラウン1.5アッシュブラウンA(受注生色)オータムブラウン
346,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652238アッシュブラウンA/形材シャイングレー1.5アッシュブラウンA(受注生色)シャイングレー
346,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652247ブリティッシュグリーンBS/形材オータムブラウン1.5ブリティッシュグリーンBS(規格色)オータムブラウン
375,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652256ブリティッシュグリーンBS/形材シャイングレー1.5ブリティッシュグリーンBS(規格色)シャイングレー
375,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652265ベージュBS/形材オータムブラウン1.5ベージュBS(受注生産色)オータムブラウン
375,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652274ベージュBS/形材シャイングレー1.5ベージュBS(受注生産色)シャイングレー
375,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652283カフェブラウンBS/形材オータムブラウン1.5カフェブラウンBS(受注生産色)オータムブラウン
375,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652299カフェブラウンBS/形材シャイングレー1.5カフェブラウンBS(受注生産色)シャイングレー
375,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652308ホワイトBS/形材オータムブラウン1.5ホワイトBS(受注生産色)オータムブラウン
375,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652317ホワイトBS/形材シャイングレー1.5ホワイトBS(受注生産色)シャイングレー
375,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33652265
2023-05-02
用途: バルコニーへ
不動産業

既存の物が劣化していたので、バルコニーの日差し除けに使用しました。但し、メーカー納期が約3か月かかったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする