曜日別特売

オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/1.5間1.25m

オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)

キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。
収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。
設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。
安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。
優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。
手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。
前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。

用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。駆動方式手動奥行(m)1.25間口(間)1.5内容量1セット
注意
※<強風時の使用条件>風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。(風速20m/秒まで)
※<雨天時の使用条件>傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。(設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(間)
材質
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33652929ブリティッシュグリーンP/形材オータムブラウン1.5(キャンバス)ポリエステルブリティッシュグリーンP(規格色)オータムブラウン
293,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652938ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレー1.5(キャンバス)ポリエステルブリティッシュグリーンP(規格色)シャイングレー
293,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652947カフェブラウンP/形材オータムブラウン1.5(キャンバス)ポリエステルカフェブラウンP(規格色)オータムブラウン
293,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652956カフェブラウンP/形材シャイングレー1.5(キャンバス)ポリエステルカフェブラウンP(規格色)シャイングレー
293,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652965ライトベージュP/形材オータムブラウン1.5(キャンバス)ポリエステルライトベージュP(規格色)オータムブラウン
293,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652974ライトベージュP/形材シャイングレー1.5(キャンバス)ポリエステルライトベージュP(規格色)シャイングレー
293,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652983形材オータムブラウン1.5(キャンバス)ポリエステルネイビーブルーP【受注生産色)オータムブラウン
293,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33652999形材シャイングレー1.5(キャンバス)ポリエステルネイビーブルーP【受注生産色)シャイングレー
293,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653008形材オータムブラウン1.5(キャンバス)アクリルブリティッシュグリーンA(規格色)オータムブラウン
308,100
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653017形材シャイングレー1.5(キャンバス)アクリルブリティッシュグリーンA(規格色)シャイングレー
308,100
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653026アッシュブラウンA/形材オータムブラウン1.5(キャンバス)アクリルアッシュブラウンA(受注生色)オータムブラウン
308,100
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653035アッシュブラウンA/形材シャイングレー1.5(キャンバス)アクリルアッシュブラウンA(受注生色)シャイングレー
308,100
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653044ブリティッシュグリーンBS/形材オータムブラウン1.5-ブリティッシュグリーンBS(規格色)オータムブラウン
333,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653053ブリティッシュグリーンBS/形材シャイングレー1.5-ブリティッシュグリーンBS(規格色)シャイングレー
333,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653069ベージュBS/形材オータムブラウン1.5-ベージュBS(受注生産色)オータムブラウン
333,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653078ベージュBS/形材シャイングレー1.5-ベージュBS(受注生産色)シャイングレー
333,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653087カフェブラウンBS/形材オータムブラウン1.5-カフェブラウンBS(受注生産色)オータムブラウン
333,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653096カフェブラウンBS/形材シャイングレー1.5-カフェブラウンBS(受注生産色)シャイングレー
333,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653105ホワイトBS/形材オータムブラウン1.5-ホワイトBS(受注生産色)オータムブラウン
333,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653114ホワイトBS/形材シャイングレー1.5-ホワイトBS(受注生産色)シャイングレー
333,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする