曜日別特売

オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間1.5m

オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間1.5m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間1.5m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間1.5m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間1.5m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間1.5m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間1.5m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間1.5m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間1.5m - TOSTEM(LIXIL)

キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。
収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。
設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。
安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。
優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。
手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。
前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。

用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。駆動方式手動奥行(m)1.5間口(間)2内容量1セット
注意
※<強風時の使用条件>風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。(風速20m/秒まで)
※<雨天時の使用条件>傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。(設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33653525ブリティッシュグリーンP/形材オータムブラウンブリティッシュグリーンP(規格色)オータムブラウン
363,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653534ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレーブリティッシュグリーンP(規格色)シャイングレー
363,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653543カフェブラウンP/形材オータムブラウンカフェブラウンP(規格色)オータムブラウン
363,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653559カフェブラウンP/形材シャイングレーカフェブラウンP(規格色)シャイングレー
363,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653568ライトベージュP/形材オータムブラウンライトベージュP(規格色)オータムブラウン
363,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653577ライトベージュP/形材シャイングレーライトベージュP(規格色)シャイングレー
363,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653586形材オータムブラウンネイビーブルーP【受注生産色)オータムブラウン
363,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653595形材シャイングレーネイビーブルーP【受注生産色)シャイングレー
363,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653604形材オータムブラウンブリティッシュグリーンA(規格色)オータムブラウン
380,100
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653613形材シャイングレーブリティッシュグリーンA(規格色)シャイングレー
380,100
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653629アッシュブラウンA/形材オータムブラウンアッシュブラウンA(受注生色)オータムブラウン
380,100
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653638アッシュブラウンA/形材シャイングレーアッシュブラウンA(受注生色)シャイングレー
380,100
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653647ブリティッシュグリーンBS/形材オータムブラウンブリティッシュグリーンBS(規格色)オータムブラウン
413,100
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653656ブリティッシュグリーンBS/形材シャイングレーブリティッシュグリーンBS(規格色)シャイングレー
413,100
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653665ベージュBS/形材オータムブラウンベージュBS(受注生産色)オータムブラウン
413,100
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653674ベージュBS/形材シャイングレーベージュBS(受注生産色)シャイングレー
413,100
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653683カフェブラウンBS/形材オータムブラウンカフェブラウンBS(受注生産色)オータムブラウン
413,100
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653699カフェブラウンBS/形材シャイングレーカフェブラウンBS(受注生産色)シャイングレー
413,100
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653708ホワイトBS/形材オータムブラウンホワイトBS(受注生産色)オータムブラウン
413,100
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33653717ホワイトBS/形材シャイングレーホワイトBS(受注生産色)シャイングレー
413,100
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする