曜日別特売

ネオシッパー

ネオシッパー - スマイルネオシッパー - スマイル
(1件のレビュー)

優れた遮光、断熱効果で鮮度保持、抜群の強度で折り畳み式

用途蓄冷剤などのコストダウンになります。内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口部(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(L)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33653954K-1400350300409-0155-1001
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33653963K-2400350450609-0155-1002
26,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33653979K-3450350450709-0155-1003
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33653988K-4500350450759-0155-1004
27,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33653997K-5550350450859-0155-1005
28,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33654006K-66004504501209-0155-1006
31,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33654015K-76504504501309-0155-1007
31,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33654024K-87004504501409-0155-1008
32,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33654033K-97504504501509-0155-1009
33,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33654049K-105904005001159-0155-1010
31,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33654058K-117354754351509-0155-1011
33,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33654067K-126504554601359-0155-1012
32,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33654076L-1400350450609-0155-1013
24,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33654085L-2500350450759-0155-1014
25,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33654094L-36004504501209-0155-1015
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33654103L-47004504501409-0155-1016
31,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33654033
2021-08-26
用途: 冷凍車以外での、冷凍食品の配達等
有限会社ケイフーズ

商品の素材は満足しています。もう少し大きなサイズがほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする