曜日別特売

コード付 スリム回転式タップ 雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト

コード付 スリム回転式タップ  雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト - ELPAコード付 スリム回転式タップ  雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト - ELPAコード付 スリム回転式タップ  雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト - ELPAコード付 スリム回転式タップ  雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト - ELPAコード付 スリム回転式タップ  雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト - ELPAコード付 スリム回転式タップ  雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト - ELPA
(3件のレビュー)

差込口が回転することで、無駄なく差せる。
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
耐トラッキングカバーで電気火災を予防。
コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。
仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。
安全キャップ付属。
スッキリ配線できるスイングプラグ。
コードは保護被覆付安全構造。

付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7定格電流(A)15電源コード(m)2機能耐トラッキングプラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
注意
※屋内専用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33681069WBS-SL702SB(W)ホワイト
オープン
2,278
2,506(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
33681078WBS-SL702SB(BK)ブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
33681087WBS-SL702SB(WD)ホワイト
オープン
2,278
2,506(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-04
用途: ホームセンターで見た
その他業種

ホームセンターで見てから買ったが 、差し込み部分が回転し色々なアダプターの差し込みが難なくできました。配線がスッキリし購入して良かったです。本体の配線根元が可動式になってるのがまた良かった点です!

2021-08-25
用途: タコ足配線
その他業種

これは良い!ホームセンターで見てから買ったが
説明書どおり差し込みが回転しアダプターの差し込みが難なくできました。配線がスッキリし購入して良かったです。本体の配線根元が可動式になってるのも扱いやすい特徴です。

対象商品 : 33681078
2019-10-06
用途: オフィス内
サービス業

コンセントの向きが自由になって、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする