ELPA
耐雷フラットスイッチ付タップ 独立スイッチ ホコリ防止シャッター付き トラッキング 火災予防
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
LEDランプ仕様 独立スイッチ。
ホコリ防止の扉付。
スッキリ配線できるスイングプラグ。
トラッキング火災を予防。
コードは保護被ふく付安全構造。
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
スイッチ
個別スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
プラグ形状
スイング
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
内容量
1個
注意
※屋内専用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33681114
WBS-LS302F(W)
3
2
オープン
¥
1,994
¥
2,193
(税込)
翌々日出荷
33681139
WBS-LS402F(W)
4
2
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
33681123
WBS-LS303F(W)
3
3
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
33681148
WBS-LS403F(W)
4
3
オープン
¥
2,469
¥
2,716
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください