LEDセンサー付ライト クリップ式

LEDセンサー付ライト クリップ式 - ELPALEDセンサー付ライト クリップ式 - ELPALEDセンサー付ライト クリップ式 - ELPALEDセンサー付ライト クリップ式 - ELPALEDセンサー付ライト クリップ式 - ELPALEDセンサー付ライト クリップ式 - ELPALEDセンサー付ライト クリップ式 - ELPALEDセンサー付ライト クリップ式 - ELPA

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
クリップ式なので机周り等にパチッと挟んで使用できます。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。

電池寿命
センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間
※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
電球の種類LED設置場所屋内質量(g)約74(電池除く・クリップ含む)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×94×58(最大値)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感はさみ幅角材 板厚22mmまで 丸パイプ Φ26mmまで設置方式クリップ式点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)点灯開始照度(Lux)約3以下内容量1個
注意
※屋内専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33681157PM-LCP01
オープン
2,469
2,716(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする