曜日別特売

LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯

LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯 - ELPALEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯 - ELPALEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯 - ELPALEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯 - ELPA
(3件のレビュー)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。

電球の種類LED設置場所屋内定格消費電力(W)0.3質量(g)約40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く)光源電球色LED/白色LEDセンサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式点灯開始照度(Lux)約3以下内容量1個
注意
※屋内専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33681166PM-L104
オープン
1,043
1,147(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33681166
2023-10-20
用途: 常夜灯
製造業

明暗センサーは底面についています。電球色と白色とをスイッチで切り替えられるのが便利です。電球色は現代風の上品でおしゃれな色合いです。この色合いで揃えられるいろいろなライトがあると嬉しい。

対象商品 : 33681166
2022-01-07
用途: ナイトライト

春~夏は白色で涼し気に、秋~冬は電球色でちょっと暖かい感じに切り替えています。薄型なので邪魔にもならずとても良い感じです。

対象商品 : 33681166
2022-06-03
用途: 作業場の自動照明
有限会社阿部オートサービス

人感センサーと書いてるから買ったんですが、人感センサーではなく明暗センサーです
商品をちゃんと確認しなかった私も悪いですが、商品名くらいちゃんと表記してください!!!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘により、商品名を変更いたしました。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする