曜日別特売

LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き

LED 人感センサーライト 白色  自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き - ELPALED 人感センサーライト 白色  自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き - ELPALED 人感センサーライト 白色  自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き - ELPALED 人感センサーライト 白色  自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き - ELPALED 人感センサーライト 白色  自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き - ELPALED 人感センサーライト 白色  自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き - ELPALED 人感センサーライト 白色  自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き - ELPA
(1件のレビュー)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。

電池寿命
センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間
※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
電球の種類LED設置場所屋内質量(g)約72(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×90×29(フック折り畳み時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5以下内容量1個
注意
※屋内専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33681175PM-L213
オープン
1,804
1,984(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33681175
2020-09-24
用途: 家の防災用
製造業

引っ掛けるタイプなので、照らしたい高さに調節ができて良かったです。スイッチのある場所だと限られてしまうので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする