曜日別特売

スタンドミラー

スタンドミラー - フクダクラフトスタンドミラー - フクダクラフトスタンドミラー - フクダクラフトスタンドミラー - フクダクラフトスタンドミラー - フクダクラフトスタンドミラー - フクダクラフト

使わない時は折りたたんで隙間に収納可能。吊りひも付き。

用途身だしなみのチェックに。スタンド部分を折りたたんでウォールミラーとしても使用可能。材質プリント紙化粧繊維板、ミラー質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×4~37.5×123内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33654654MS-1223 NA
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥450/税込¥495
沖縄地方1¥1,960/税込¥2,156
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする