曜日別特売

底付ストレーナー

底付ストレーナー - 井上金網底付ストレーナー - 井上金網底付ストレーナー - 井上金網底付ストレーナー - 井上金網底付ストレーナー - 井上金網
(1件のレビュー)

野菜の下茹でや水洗いなど色んなシーンで活躍する片手付きのざるです。
底つきなのでグラつかず、安定しています。

材質18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(cm)
網サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33654916-25約25×41.6×110.43×14メッシュ
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
33654925-22約22×38×9.70.37×16メッシュ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33654934-19約19×32.4×8.40.37×16メッシュ
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33654943-17約17×29.4×7.50.37×16メッシュ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
33654959-15約15×26.8×6.80.37×16メッシュ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33654934
2020-05-06
用途: 調理で
あとりえふるやまサービス業

ザルは色々あるが、持ち手つきは水切りで振る時や湯で物を受ける時など手にかからず安心して使えます。
底付きではない物を使っていて、底があれば置くときにも安定すると気が付いて底付きのを探してました。とても使いよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする